Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhandschuh, trikot, weiß, Noppen "Mircodots", gesäumt, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-62915-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     62915-10
EAN/GTIN:
     4059276020515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Microdot-Trikot-Handschuh, reinweiß, gesäumt, schwere Qualität, mit Schichtel, eingesetztem Daumen und Kettelnaht, Micro-Vinyl-Noppen auf der Handinnenfläche - ideal geeignet für den Umgang mit trockenen, rutschigen Gegenständen, sehr gutes Fingerspitzengefühl, Handrückengummizug, atmungsaktiv, sehr gutes Feingefühl, perfekte Passform durch Einzelgrößen
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
weiß
Material:
Träger: 100 % Baumwolle / Beschichtung: Vinyl Noppen
Art des Schutzes:
Produktschutz
Lieferbare Größen:
6 - 10
Verpackung:
12 Paar / 600 Paar im Karton
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, noppenhandschuh gr. 10, noppenhandschuh, pro fit montagehandschuh, profit 62915, Baumwolltrikothandschuhe, Trikot, Produktschutzhandschuhe, Produktschutz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paar
ab 300 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.