Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex Handschuh PRO FIT® "Super", rot/schwarz, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-595-11
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     595-11
EAN/GTIN:
     4059276010523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyester-Handschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
Latex-Feinstrickhandschuh, rot/schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung, Polyester-Liner, Rundstrick-nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, gute Passform, Handrücken atmungsaktiv, sicherer Griff und hohe Rutschsicherheit auch bei Nässe, gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, wasserabweisende Handinnenfläche Eigenschaften: Latex-Feinstrickhandschuh, rot/schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung, Polyester-Liner, Rundstrick-nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, gute Passform, Handrücken atmungsaktiv, sicherer Griff und hohe Rutschsicherheit auch bei Nässe, gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, wasserabweisende Handinnenfläche
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
rot / schwarz
Material:
Beschichtung: schrumpfgerautes Latex / Träger: Polyester
Rutschsicherheit:
nass, trocken
Lieferbare Größen:
7 - 11
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 2121X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.