Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Handschuh "Perfect", grau, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-541-6
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     541-6
EAN/GTIN:
     4059276004171
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
PU-Handschuh, grau / grau, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit PU Beschichtung, Polyamid-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, atmungsaktiv, sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, hervorragende Passform
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
grau
Material:
Beschichtung: Polyurethan / Träger: Polyamid
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
6 - 11
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 3131X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,45*
€ 0,54
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.