Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuhe, grob, camouflage, einseitig Noppen, Acryl, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-513D
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     513D
EAN/GTIN:
     4059276029143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Noppenhandschuh
Noppenhandschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Grobstrickhandschuh mit einseitig aufgebrachten schwarzen Vinyl-Noppen, camouflage, Strickbund, Rundstrick - nahtlos, gute Passform, zuverlässiger Griff, atmungsaktiv, ideal geeignet für den Umgang mit rutschigen Gegenständen, guter Kälte- und Wärmeschutz
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
camouflage
Material:
Beschichtung: Vinyl Noppen / Träger: Acryl
Art des Schutzes:
Mechnischer Schutz, Kälteschutz
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
Kategorie II EN 388 Level 1141X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.