Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuhe, grob, schwarz, einseitig Noppen, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-513-8
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     513-8
EAN/GTIN:
     4059276008810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Noppenhandschuh
Noppenhandschuhe
Polyester-Handschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Grobstrickhandschuh mit einseitig aufgebrachten schwarzen Vinyl-Noppen, schwarz, Strickbund, Rundstrick - nahtlos, ausgezeichnete Passform und zuverlässiger Griff, atmungsaktiv, ideal geeignet für den Umgang mit rutschigen Gegenständen
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
schwarz
Material:
Beschichtung: Vinyl Noppen / Träger: Baumwolle/Polyester
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
8 - 10
Verpackung:
12 Paar / 240 Paar im Karton
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 90.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,49*
€ 0,58
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,47*
€ 0,56
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 0,38*
€ 0,45
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.