Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuhe, fein, fingerlos, einseitig Noppen, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-5025-8
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     5025-8
EAN/GTIN:
     4059276017195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Noppenhandschuh
Noppenhandschuhe
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
Polyamid-Feinstrickhandschuh mit einseitig aufgebrachten blauen Vinyl-Noppen, Finger offen, optimal für Arbeiten mit Fingerfertigkeit, weiß, Strickbund, Rundstrick - nahtlos, gute Passform, zuverlässiger Griff, fusselarm, atmungsaktiv
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
weiß / blau
Material:
Beschichtung: Vinyl Noppen / Träger: Polyamid (Nylon)
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
8 / 10
Verpackung:
12 Paar / 240 Paar im Karton
Norm:
EN 388 Level 314XX
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.