Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Hitzeschutzhandschuh PRO FIT®, "Therm", 35 cm, grau, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-474-9
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     474-9
EAN/GTIN:
     4059276008612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Nitril-Hitzeschutzhandschuh, grau, Volltauchung - Handinnenfläche, Handrücken und Stulpe mit Nitril Überzug, wärmeisolierender Polyester / Vlies-Liner, Länge ca. 35 cm, guter Tragekomfort, gute Passform, leichter Schnittschutz, sicherer Griff in trockener und leicht öliger Umgebung, sehr guter Hitzeschutz, empfohlene max. Kontakthitzetemperatur: 250°C, geeignet für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grau
Material:
Beschichtung: Nitril / Träger: Polyester / Vlies
Länge:
35 cm
empfohlene max. Kontakthitze:
250 °C
ISO Schnittwert:
C
Lieferbare Größen:
9 + 10
Verpackung:
6 Paar / 60 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 3X32C / EN 407:2020 X2XXXX
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, profit 474, Nitrilhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Thermohandschuhe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 14,36*
€ 17,09
pro Paar
ab 12 Paar
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paar
ab 30 Paar
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paar
ab 60 Paar
€ 11,12*
€ 13,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.