Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Handschuhe, "Mega", weiß/grau, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-354-11
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     354-11
EAN/GTIN:
     4059276007783
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Nitrilhandschuh, weiß / grau, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Nitril Beschichtung, Polyamid-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, atmungsaktiv, sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl, gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, hervorragende Passform, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
weiß / grau
Material:
Beschichtung: Nitril / Träger: Polyamid (Nylon)
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
6 - 11
Verpackung:
12 Paar / 240 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 3121X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 90.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,47*
€ 0,56
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 0,38*
€ 0,45
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.