Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Handschuh "Perfect Lite", schwarz, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-27530-6
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     27530-6
EAN/GTIN:
     4059276019007
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Soft-PU-Handschuh, schwarz / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Soft-PU Beschichtung, Polyamid-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, sehr angenehmer Tragekomfort - durch 18 Gauge Feinstrick-Liner, atmungsaktiv, sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, hervorragende Passform, paarweise im Polybeutel
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
schwarz
Material:
Beschichtung: Soft Polyurethan / Träger: Polyamid
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
6 - 10
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Verpackung:
12 Paar / 288 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 3110X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 288 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.