Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh, Segeltuch, Fauster, 28 cm, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-270517-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     270517-10
EAN/GTIN:
     4059276022250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fausthandschuhe
Fäustlinge
Hitzeschutz-Fausthandschuhe
Hitzeschutz-Fäustlinge
Segeltuch-Fausthandschuh, natur, ca. 28 cm, zweifach komplett gefüttert mit Molton, guter Hitzeschutz, empfohlene max. Kontakthitzetemperatur: 250°C, schnelles An- und Ausziehen, geeignet für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur
Material:
Segeltuch / Moltonfutter
Länge:
28 cm
empfohlene max. Kontakthitze:
250 °C
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Thermische Risiken
Lieferbare Größen:
8 / 10
Verpackung:
10 Paar / 100 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 1323X EN 407:2004 X2XXXX
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.