Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselgehörschutz PRO FIT® "Protec 26" blau, SNR 26 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-2402
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     2402
EAN/GTIN:
     4059276031504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapsel pro fit
Gehörschutzkapsel Protect 26, SNR 26 db (A), leichter, komfortabler Kapselgehörschutz, Stahlbügel für konstanten Anpressdruck, Zweipunktaufhängung für optimale Anpassung - stufenlos verstellbar, handlich zusammenklappbar, flache Dämmkurve für beste Kommunikation, leicht gepolsterter Kopfbügel
Weitere Informationen:
SNR Wert:
SNR-25 dB
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Größe:
verstellbar
Verpackung:
1 Stück / 48 Stück im Karton
Norm:
EN 352-1:2002
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, Gehörschutz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
2401
ab € 8,53*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
2400
ab € 3,27*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
184
ab € 7,78*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
181
ab € 9,53*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
187
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.