Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselgehörschutz PRO FIT® "Protec 28" schwarz/grün, SNR 28 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-184
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     184
EAN/GTIN:
     4059276007103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapsel pro fit
Gehörschutzkapsel Protect 28, SNR 28 db (A), hoher Dämmwert trotz geringem Gewicht und schlankem Profil, Zwei-Punkt-Aufhängung aus Federstahl gewährleistet niedrigen Anpressdruck, selbst bei dauerhafter Anwendung, stufenlos verstellbar, viel Raum unter den Kapseln für angenehmes Tragen, weiche, breite Dichtungsringe besonders langlebige Qualität
Weitere Informationen:
SNR Wert:
SNR-28 dB
Farbe:
schwarz / grün
Material:
Kunststoff
Größe:
verstellbar
Verpackung:
1 Stück / 20 Stück im Karton
Norm:
Kategorie III EN 352-1:2002
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, Gehörschutz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
2402
ab € 6,68*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
187
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.