Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Handschuhe "Air", schwarz/blau, vollgetaucht, Noppen, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-15635-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     15635-10
EAN/GTIN:
     4059276018826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
AIR Nitrilhandschuh, schwarz / blau, Volltauchung - Handinnenfläche und Handrücken mit geschäumter NFT® Nitril Beschichtung, zusätzlich mit blauer Nitril Punktbenoppung auf der Handinnenfläche, Polyamid/Spandex-Liner, Fahrer-Modell, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, sehr gute Passform, besonders atmungsaktiv trotz Vollbeschichtung, flexibel, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, noch flüssigkeitsabweisender, hervorragendes Tastgefühl, gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz / blau
Material:
Beschichtung: geschäumtes Nitril mit Noppen / Träger: Polyamid/Spandex
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
7 - 11
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4131X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.