Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Handschuhe, "Hit", Nitrilschaum, grau/schwarz, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-091-9
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     091-9
EAN/GTIN:
     4059276006069
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Nitrilhandschuh, grau / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Nitril Beschichtung, Polyamid/Spandex-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, gute Passform, atmungsaktiv, flexibel, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grau / schwarz
Material:
Beschichtung: geschäumtes Nitril / Träger: Polyamid/Spandex
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
5 - 11
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Verpackung:
12 Paar / 288 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4121X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
ab 288 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.