Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P3 5505/1100/17100 K-Regal 3Ebenen 1000 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42543
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0755
EAN/GTIN:
     4250692950879
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 9000 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
959.93 kg
EAN:
4250692950879
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0755
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.034,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.324,72*
€ 5.146,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.253,70*
€ 5.061,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.253,69*
€ 5.061,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.128,35*
€ 4.912,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.128,34*
€ 4.912,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.076,22*
€ 4.850,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4.076,21*
€ 4.850,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.034,59*
€ 4.801,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 54,08*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40514
ab € 229,49*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33201
ab € 708,00*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 564,38*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,23*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 4,41*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 48,82*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0284
ab € 501,74*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0834
ab € 591,80*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 203,72*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,08*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 272,72*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0010
ab € 58,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.