Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P3 5005/1100/28400 K-Regal 4Ebenen 1000 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42529
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0741
EAN/GTIN:
     4250692951531
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 11700 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1832.03 kg
EAN:
4250692951531
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0741
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.890,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.029,94*
€ 8.365,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.991,97*
€ 8.320,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.916,03*
€ 8.230,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.890,71*
€ 8.199,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 53,53*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40514
ab € 230,07*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33201
ab € 704,86*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 562,47*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 16,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 4,40*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 48,52*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0336
ab € 537,33*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0832
ab € 688,67*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 202,21*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 152,11*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 273,82*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0010
ab € 59,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.