Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P2 4505/1100/ 8600 K-Regal 3Ebenen 1000 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42495
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0707
EAN/GTIN:
     4250692950312
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 8800 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
445.11 kg
EAN:
4250692950312
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0707
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.714,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.908,98*
€ 2.271,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.875,82*
€ 2.232,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.875,81*
€ 2.232,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.798,38*
€ 2.140,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.798,37*
€ 2.140,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.756,67*
€ 2.090,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.756,66*
€ 2.090,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.714,00*
€ 2.039,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 54,07*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40514
ab € 229,13*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33201
ab € 705,05*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 563,33*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 4,37*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 48,64*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0226
ab € 523,44*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0829
ab € 627,38*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 203,02*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,63*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 272,79*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0010
ab € 59,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.