Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P2 4005/1100/19900 K-Regal 3Ebenen 1000 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42481
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0693
EAN/GTIN:
     4250692950978
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 9000 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
953.88 kg
EAN:
4250692950978
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0693
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.379,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.677,44*
€ 4.376,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.610,40*
€ 4.296,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.610,39*
€ 4.296,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.485,02*
€ 4.147,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.485,01*
€ 4.147,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.429,44*
€ 4.081,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3.429,43*
€ 4.081,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.379,94*
€ 4.022,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 53,98*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40514
ab € 229,38*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33201
ab € 704,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 567,58*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 4,37*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 48,57*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0222
ab € 493,72*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0827
ab € 640,60*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 203,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,64*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 273,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0012
ab € 56,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.