Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P2 4005/1100/ 1800 Anbaufeld 3Ebenen 1000 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42850
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0222
EAN/GTIN:
     4250692951715
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
, Feldlast: 6000 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
87.80 kg
EAN:
4250692951715
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0222
Weitere Suchbegriffe: bito palettenregal anbaufeld, paletten regal, palettenregal bito, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,72*
€ 689,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,53*
€ 681,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 572,52*
€ 681,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,54*
€ 667,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 560,53*
€ 667,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,28*
€ 641,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 539,27*
€ 641,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,85*
€ 587,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 54,06*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 564,89*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 16,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 48,69*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 202,92*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,56*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 273,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.