Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P2 4005/1100/14300 K-Regal 3Ebenen 1000 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42479
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0691
EAN/GTIN:
     4250692950633
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 9000 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
691.35 kg
EAN:
4250692950633
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0691
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.483,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.721,11*
€ 3.238,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.669,70*
€ 3.176,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.669,69*
€ 3.176,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.564,48*
€ 3.051,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.564,47*
€ 3.051,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.513,97*
€ 2.991,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.513,96*
€ 2.991,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.483,68*
€ 2.955,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 54,07*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40514
ab € 230,44*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33201
ab € 704,01*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 562,50*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,24*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 4,38*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 48,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0222
ab € 494,95*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0827
ab € 637,04*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 203,98*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,50*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 273,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0012
ab € 56,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.