Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P3 5005/1100/22700 K-Regal 4Ebenen 800 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42374
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0586
EAN/GTIN:
     4250692949330
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 9600 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1303.72 kg
EAN:
4250692949330
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0586
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.213,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.501,23*
€ 6.546,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.424,68*
€ 6.455,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.424,67*
€ 6.455,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.294,68*
€ 6.300,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5.294,67*
€ 6.300,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.241,09*
€ 6.236,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.213,82*
€ 6.204,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 54,08*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40512
ab € 203,03*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40514
ab € 230,00*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33201
ab € 705,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 564,36*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,28*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 4,41*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 48,46*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0862
ab € 535,63*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0816
ab € 644,80*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 203,66*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 272,79*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0010
ab € 58,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.