Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P3 5005/1100/ 8600 K-Regal 4Ebenen 800 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42369
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0581
EAN/GTIN:
     4250692948487
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 9600 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
520.08 kg
EAN:
4250692948487
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0581
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.449,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.592,26*
€ 3.084,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.542,84*
€ 3.025,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.542,83*
€ 3.025,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.482,03*
€ 2.953,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.482,02*
€ 2.953,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.458,83*
€ 2.926,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.449,35*
€ 2.914,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 54,03*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40512
ab € 204,42*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40514
ab € 230,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33201
ab € 708,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 565,50*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 4,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 48,75*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0862
ab € 536,89*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0816
ab € 645,47*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 203,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,36*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 273,12*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0010
ab € 58,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.