Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P3 5005/1100/ 5800 K-Regal 4Ebenen 800 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42368
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0580
EAN/GTIN:
     4250692948319
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 9600 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
363.36 kg
EAN:
4250692948319
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0580
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.814,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.002,49*
€ 2.382,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.969,23*
€ 2.343,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.969,22*
€ 2.343,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.894,18*
€ 2.254,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.894,17*
€ 2.254,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.854,34*
€ 2.206,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.854,33*
€ 2.206,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.814,75*
€ 2.159,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 54,03*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40512
ab € 204,31*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40514
ab € 230,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33201
ab € 708,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 565,50*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 4,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 48,75*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0862
ab € 536,89*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0816
ab € 645,47*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 203,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,36*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 273,12*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0010
ab € 58,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.