Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P2 6005/1100/19900 K-Regal 4Ebenen 600 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42265
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0479
EAN/GTIN:
     4250692932950
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 7200 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1104.36 kg
EAN:
4250692932950
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0479
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.095,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.374,48*
€ 6.395,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.295,59*
€ 6.301,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.295,58*
€ 6.301,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.161,81*
€ 6.142,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5.161,80*
€ 6.142,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.107,33*
€ 6.077,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.095,44*
€ 6.063,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 53,97*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40511
ab € 174,72*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33200
ab € 572,68*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 563,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 4,40*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 48,46*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0106-0014
ab € 279,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0845
ab € 547,64*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0805
ab € 646,03*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 202,38*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 272,70*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0012
ab € 55,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.