Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P2 6005/1100/ 1800 Anbaufeld 4Ebenen 600 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42826
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0845
EAN/GTIN:
     4250692948135
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
, Feldlast: 8000 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
121.68 kg
EAN:
4250692948135
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0845
Weitere Suchbegriffe: bito palettenregal anbaufeld, paletten regal, palettenregal bito, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,99*
€ 763,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,48*
€ 751,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,69*
€ 732,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 615,68*
€ 732,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,11*
€ 705,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 593,10*
€ 705,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,78*
€ 649,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 53,92*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 567,12*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 16,24*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 48,58*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 203,21*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,50*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 273,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.