Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinladungsträger KLT / KLT 64320R 600x400x320 türkis Rippenboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-16814
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0571-0013
EAN/GTIN:
     4250692924245
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Rippenboden trägt bis zu 50 kg bei geringer Bodendurchbiegung*, ideal für das automatisierte Kleinteilelager (AKL), perfekt für Fördertechnik, Lager/Kommissionierung, Transport sowie manuelle Handhabung
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
3.21 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
320 mm
Länge:
600 mm
EAN:
4250692924245
Material:
PP
Farbe:
türkis
AX2012_ID:
C0571-0013
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelkasten l600xb400xh320mm pp, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, Euro-Stapelbehälter, Eurostapelbehälter, Kleinladungsträger, AKL-tauglicher Behälter, Transportbehälter, Lagerbehälter, Kommissionierbehälter, Fördertechnik-tauglicher Behälter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0324-0012
ab € 14,79*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14557
ab € 7,57*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20053
ab € 20,55*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20054
ab € 23,34*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 21,04*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18417
ab € 58,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
21883
ab € 88,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.