Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenabdeckung KLT-ET2 glasklar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-20054
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20054
EAN/GTIN:
     4250692902137
Suchbegriffe:
Behälterzubehör
Behältersysteme
Kistenzubehör
Behälter aus Kunststoff
Etikettenschutzfenster (PVC) mit abgewinkelter Oberkante für den leichten Einschub des Etikettes, passend für alle KLT-Behälter mit einer Mindesthöhe von 170 mm und für XL-Behälter im Grundmaß 600 x 400 mm mit einer Mindesthöhe von 220 mm
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.01 kg
EAN:
4250692902137
Breite:
218 mm
Höhe:
80 mm
Material:
PVC
Farbe:
glasklar
AX2012_ID:
20054
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 618
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,54*
€ 32,52*
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 23,67*
€ 32,54*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 23,59*
€ 32,69*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 23,64*
€ 32,69*
12 Tage
unbekannt
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,50*
€ 34,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,52*
€ 38,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,33*
€ 38,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,16*
€ 35,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,14*
€ 34,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,20*
€ 33,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,54*
€ 28,01
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,354* pro Stück)
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.