Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-Bito-20053 Herst.-Nr.: 20053 EAN/GTIN: 4250692947886 |
| |
|
| | |
| Etikettenschutzfenster (PVC) mit abgewinkelter Oberkante für den leichten Einschub des Etikettes, passend für alle XL-/KLT-Behälter Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 0.02 kg | EAN: | 4250692947886 | Breite: | 209 mm | Höhe: | 67 mm | Material: | PVC | Farbe: | glasklar | AX2012_ID: | 20053 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro normbehälter klar, euro normbehälter, euro-stapelbehälter bito, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 20,70* | € 29,40* | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,95* | ab € 20,64* | € 29,40* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 20,84* | € 29,45* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 20,79* | € 29,48* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 20,46* | € 29,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|