Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller TR64G blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-21883
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     21883
EAN/GTIN:
     4250692944564
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller bis zu 250kg
mit 4 Lenkrollen, für einen Eurostapelbehälter 600 x 400 mm oder für zwei Eurostapelbehälter 400 x 300 mm, Rahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
3.61 kg
Breite:
420 mm
Länge:
620 mm
EAN:
4250692944564
Tragkraft:
250 kg
AX2012_ID:
21883
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Innerbetrieblicher Transport, Transportsysteme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.