Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Gesichts-Schutzschild mit klappbarem Visier aus transparentem PET, Stirnband weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Gesichts-Schutzschild mit klappbarem Visier aus transparentem PET, Stirnband weiß
Normalansicht - ECOBRA Gesichts-Schutzschild mit klappbarem Visier aus transparentem PET, Stirnband weiß
Komfortables und hochwertiges Gesichts-Schutzschild bei Bedarf einfach herunterklappen
Dank weichem Schaumstoffring am Stirnband angenehmes druckloses Tragen.
Die Gängigkeit des Klappvisiers kann durch 2 Stellschrauben stufenlos eingestellt werden
Passend für alle Kopfgrößen, dank dehnbarem Gummirücken
Artikel-Nr.:
     C609-771070
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     771070
EAN/GTIN:
     4011123670304
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild

ECOBRA Gesichts-Schutzschild mit klappbarem Visier aus transparentem PET, Stirnband weiß

Dieses komfortable und hochwertige Gesichts-Schutzschild können Sie bei Bedarf einfach herunterklappen und es schützt durch die große transparente Scheibe Ihr komplettes Gesicht. Wird das Schild nicht benötigt, kann dieses einfach nach oben geklappt werden, ohne das komplette Schutzschild abnehmen zu müssen. Durch den weichen Schaumstoffring am Stirnband ist ein angenehmes druckloses Tragen auch für längere Zeit möglich. Passend für alle Kopfgrößen, dank dehnbarem Gummirücken, der zusätzlich in der Länge verstellt werden kann. Das Visier hält einen ausreichenden Abstand zum Gesicht, so dass es auch für Brillenträger bestens geeignet ist. Mit Hilfe der beiden Stellschrauben kann die Gängigkeit des Klappvisiers stufenlos eingestellt werden. Sehr gut geeignet für mechanische Arbeiten, wie z.B. Schleifen sowie als persönlicher Spritzschutz im privaten Bereich, bei Labor- und Malerarbeiten sowie bei Kunden- und Patientenkontakten. Das Schutzschild besteht aus 0,7 mm transparentem PET ohne Randeinfassung, welches mit fast allen herkömmlichen Desinfektionsmitteln inkl. Alkohol gereinigt werden kann und wiederverwendbar ist. Maße Schutzschild B x H 380 x 210 mm. Entspricht der speziellen EU Norm EN 166. Made in EU.
Stirnband weiß

Artikeldetails:

  • Gesichts-Schutzschild bei Bedarf einfach herunterklappen
  • Große transparente Scheibe schützt komplettes Gesicht
  • Angenehmes druckloses Tragen durch weichen Schaumstoffring auch für längere Zeit
  • Passend für alle Kopfgrößen, dank dehnbarem Gummirücken, der zusätzlich in der Länge verstellt werden kann
  • Auch für Brillenträger bestens geeignet (ausreichender Abstand vom Gesicht zum Visier)
  • Gängigkeit des Klappvisiers stufenlos durch 2 Stellschrauben einstellbar
  • Sehr gut geeignet für mechanische Arbeiten (z.B. Schleifen) sowie als persönlicher Spritzschutz im privaten Bereich, bei Labor- und Malerarbeiten sowie bei Kunden- und Patientenkontakten
  • Schutzschild aus 0,7 mm transparentem PET ohne Randeinfassung
  • Mit fast allen herkömmlichen Desinfektionsmitteln inkl. Alkohol zu reinigen
  • Wiederverwendbar
  • Maße Schutzschild B x H 380 x 210 mm
  • Entspricht der speziellen EU Norm EN 166
  • Made in EU
  • Stirnband weiß
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, augenschutzschild, Gesichts-Schutzschild, Gesichts-Visier, Augenschutz, klappbares Visier, Corona Gesichtsschutz, Spritzschutz, Spuckschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
771080
€ 23,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.