| |
|
| Artikel-Nr.: C609-770830 Herst.-Nr.: 770830 EAN/GTIN: 4011123623409 |
| | |
|
| | |
| Ecobra Klingen für Folien-/Kartonmesser, Standard Qualität, Etui mit 12 Ersatzklingen, Klinge 46,3 x 9 x 0,4 mm Standard Qualität Die Ecobra Klingen der Standard Qualität (SK7, geringerer Kohlenstoffgehalt) werden aus einem guten, gehärteten und polierten Stahl gefertigt und verfügen über eine Härte von +/- 60 HRC (Rockwell). Doppelt geschliffene Schnittkanten sorgen für eine angemessene Schärfe. Klingen für Folien-/Kartonmesser, Standard Qualität, Etui mit 12 Ersatzklingen rostfreier Stahl, passend für Ecobra Folien- und Kartonmesser 770440 Länge: 46,3 mm Breite: 9 mm Stärke: 0,4 mm Artikeldetails: - Ersatzklinge für Folien-/Kartonmesser, Standard Qualität
- Etui mit 12 Ersatzklingen
- passend für Folien-/Kartonmesser 770440
- aus rostfreiem Stahl
- Länge: 46,3 mm
- Breite: 9 mm
- Stärke: 0,4 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, ersatzklingen skalpell ecobra, ersatzklingen skalpell, Klingen aus gehärtetem Stahl, Cutter Klingen, Ersatzklingen, Cutterklingen, Standard Klingen, Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzklingen für Cutter, Ersatzklingen für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Cutterklinge, Ersatzklingen für Sicherheitsmesser, Ersatzklingen für Folienschneider, Ersatzklingen für Papierschneider, Ersatzklingen für Kartonmesser, Ersatzklingen für Folienmesser |
| | |
| |