Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Folien-/Kartonmesser aus schlagfestem ABS-Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Folien-/Kartonmesser aus schlagfestem ABS-Kunststoff
Normalansicht - Ecobra Folien-/Kartonmesser aus schlagfestem ABS-Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C609-770440
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770440
EAN/GTIN:
     4011123602305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Ecobra Folien-/Kartonmesser aus schlagfestem ABS-Kunststoff

Folien-/Kartonmesser, Sicherheitscutter aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit Aufhängeloch. Kein Kontakt mit der Klinge, da diese verletzungssicher im Schneidkopf eingebettet liegt, inklusiv zusätzlichem Klingenschutz, Klinge aus rostfreiem Stahl, für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Einsatzmöglichkeiten:
- Folienöffner
- Umreifungsbänder zerschneiden
- Kartons öffnen
- Klebebänder zerschneiden
- u.a.

Maße: L x B x T 187 x 51 x 11 mm

Artikeldetails:

  • Sicherheitscutter aus schlagfestem ABS-Kunststoff
  • Maximale Sicherheit, kein Kontakt mit der Klinge, da diese verletzungssicher im Schneidkopf eingebettet liegt
  • inklusiv zusätzlicher Klingenschutz
  • Klinge aus rostfreiem Stahl
  • für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Maße: L x B x T 187 x 51 x 11 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cuttermesser ecobra 9mm, cutter messer, cuttermesser 9mm, Arbeitsmesser, Folienschneider, Kartonöffner, Handwerkermesser, Universal-Cutter, Messer, Schneidgeräte, Schneidwerkzeuge, Klingenmesser, Schneidemesser, Schneiden, Kartoncutter, Verpackungsmesser, Kunststoff-Cutter, Sicherheits-Cutter, Safety Knife, Sicherheitscutter, Folienmesser, Foliencutter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770830
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.