Wartungseinheit 2-tlg. »multifix« mit Polycarbonatbehälter, BG 3, G 1/2, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen,...
geeignet für die Wandmontage bestehend aus Filterdruckminderer, Nebelöler und Manometer Schauglas für die Flüssigkeitskontrolle zur Montage von Druckluftwerkzeugen regelt Ausgangsdruck unabhängig v...
Kombi-Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil, BG 1, G 1/2, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzsp...
Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA«, PC-Behälter, Schutzkorb und Manometer, BG 2, G 1/2, Regelbereich 0,5-10 bar, Kondensatablass: HAZweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragen...
Kombi-Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil, BG 1, G 1/2, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 16 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzsp...
Wartungseinheit 3-tlg. »Standard« mit Polycarbonatbehälter, BG 3, G 1/2, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barDreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen,...
Wartungseinheit 2-tlg. »Standard« mit Polycarbonatbehälter, BG 3, G 1/2, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen,...
Kombi-Wartungseinheit mit PC-Behälter, Schutzkorb und Handablassventil, BG 1, G 1/2, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem plat...