Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Avocent HMX5200T-202 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Avocent HMX5200T-202 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Blau
Vertiv Avocent HMX5200T-202 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Blau
Vertiv Avocent HMX5200T-202 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Blau
Vertiv Avocent HMX5200T-202 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Blau
Vertiv Avocent HMX5200T-202 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Blau
Artikel-Nr.:
     C5X3G-HMX5200T-202
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     HMX5200T-202
EAN/GTIN:
     636430077833
Suchbegriffe:
DVI Extender
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Datenzugriff muss weder einen hohen Zeitaufwand für Ihre IT-Abteilung bedeuten noch kompliziert oder teuer sein. Stellen Sie mit den IT-Managementprodukten von Vertiv den unmittelbaren Zugriff auf mehrere Computer und Peripheriegeräte her. Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe, steigern Sie Ihre Produktivität und gewährleisten Sie den Schutz der wichtigsten Geschäftssysteme.
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
AC, Audio (3,5 mm), DVI, Seriell, USB
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Breite:
198 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
1100 g
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Blau
Rack-Kapazität:
1U
Gehäusematerial:
Metall
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, UL
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
0.8 A
Kompatible Steckertypen:
EU
HD-Typ:
Full HD
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite:
60 Hz
Plug:
Ja
Zahl der Benutzer:
16 Benutzer
Upgradefähige Firmware:
Ja
Anzahl der Computer:
1
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
DVI-D
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Serieller Port-Typ:
DE-9 (DB-9)
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Audio-Anschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Anzahl der Mikrofoneingänge:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.355,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,23*
€ 1.612,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.349,26*
€ 1.605,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.308,00*
€ 1.556,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,28*
€ 1.516,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,28*
€ 1.455,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.