Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 800mm - 1/2 Kugel - PMMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 800mm - 1/2 Kugel - PMMA
Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 800mm - 1/2 Kugel - PMMA
Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 800mm - 1/2 Kugel - PMMA
Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 800mm - 1/2 Kugel - PMMA
Garantie
Vialux Logo
Artikel-Nr.:
     C5993-3680
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     3680
EAN/GTIN:
     3547311530033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Disco-Kugel
Discokugel

Vialux® 360° Panoramaspiegel Ø 1150mm aus PMMA zur Deckenmontage

Panoramaspiegel aus PMMA. Unsere halbkugelförmigen Spiegel ermöglichen die Überprüfung von 4 Blickrichtungen, sorgen für mehr Sicherheit an Regallagern und regulieren den Parallelverkehr. Befestigung erfolgt an der Decke, mittels 4 mitgelieferten Kettchen (je 1 Meter lang).

  • Spiegelfläche aus PMMA (Plexiglas).
  • Deckenmontage (4 Kettchen mitgeliefert)
  • Spiegelrand bereits vorgebohrt
  • Wölbung für Blickwinkel bis 360° (4 Blickrichtungen).
  • Garantie 2 Jahre (bei normaler Nutzung)

Mehr Infos:

Kugelförmige Panormaspiegel sind ideal, um den Verkehr in vollen Gängen zu kontrollieren. Dank der spezifischen Wölbung erlauben diese Spiegel eine Kreuzungskontrolle in alle 4 Blickrichtungen.
Das Spiegelbild mit PMMA (Plexiglas) ist ausgezeichnet. Spiegel für Deckenmontage (4 Kettchen mitgeliefert und Spiegelrahmen bereits vorgebohrt).
Garantie 2 Jahre (bei normaler Nutzung).

Weitere Informationen:
Unzerbrechlich:
Nein
Anwendung:
Innen
Beobachterabstand:
10 m
Spiegelfläche:
P.M.M.A. | Ø 800 mm
Blickwinkel:
Bis zu 360° (4 Blickrichtungen)
Garantie:
2 Jahre (P.M.M.A.)
Rahmen:
-
Volumengewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Disko-Kugel, Diskokugel, Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, kugelspiegel, Verkehrsspiegel, Spiegel, Straßenspiegel, Universalspiegel, Mehrzweckspiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,27*
€ 247,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,95*
€ 239,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vialux
VUMAX 6000
ab € 147,77*
Ähnlich
Vialux
3645
ab € 81,79*
Ähnlich
Vialux
3660
ab € 140,49*
Ähnlich
Vialux
1095
ab € 73,62*
Ähnlich
Vialux
1080
ab € 53,77*
Ähnlich
Vialux
VUMAX M41
ab € 43,75*
Ähnlich
Vialux
584
ab € 148,93*
Ähnlich
Vialux
554
ab € 118,28*
Ähnlich
SPL
5000
ab € 96,20*
Ähnlich
SPL
ab € 128,43*
Ähnlich
SPL
ab € 148,05*
Ähnlich
SPL
ab € 62,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.