Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy-Mix N 5000 | Epoxid-Klebstoff für optisch anspruchsvolle Verbindungen | 50 ml | fast farblos, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10016374 (10650250) WEICON Easy-Mix N 5000 50 ml Epoxyd-Klebstoff
Weicon 10016374 (10650250) WEICON Easy-Mix N 5000 50 ml Epoxyd-Klebstoff
Weicon 10016374 (10650250) WEICON Easy-Mix N 5000 50 ml Epoxyd-Klebstoff
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-10650250
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10650250
EAN/GTIN:
     4024596017866
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Der Klebstoff WEICON Easy-Mix N 5000 ist transparent, flüssig, selbstnivellierend, hat eine Topfzeit von 20 Minuten und eine starke Klebkraft. Easy-Mix N 5000 kann an zahlreichen Werkstoffen, wie Metall, Kunststoff, Faserverbundwerkstoff, Keramik, Glas, Stein oder Holz zum Einsatz kommen und eignet sich besonders für optisch anspruchsvolle Verbindungen. Für die Verarbeitung der Easy-Mix Produkte im 50 ml Gebinde wird die Dosierpistole Easy-Mix D 50 benötigt.
Weitere Informationen:
Aluminium sandgestrahlt:
19 N/mm²
Aushärtungstemperatur:
+6 °C - +40 °C
Basis:
Epoxidharz, ungefüllt
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Biegefestigkeit|DIN EN ISO 178:
50.0 MPa
Dichte der Mischung:
1,07 g/cm³
Druckfestigkeit|DIN EN ISO 604:
10.0 MPa
Durchgangswiderstand|DIN EN 62631-3-1:
1,59·10¹² Ω·m
Durchschlagsfestigkeit|DIN EN 60243-1 (20°C):
>30 kV/mm
E-Modul (Zug)|DIN EN ISO 527-2:
1.700 - 2.000 MPa
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
48 Std.
Farbe:
fast farblos, glasklar
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr Harz H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Härter H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
50.0 ml
Handfestigkeit|(35 % der Festigkeit):
60 Min.
Katalogtext:
Der Klebstoff WEICON Easy-Mix N 5000 ist transparent, flüssig, selbstnivellierend, hat eine Topfzeit von 20 Minuten und eine starke Klebkraft. Easy-Mix N 5000 kann an zahlreichen Werkstoffen, wie Metall, Kunststoff, Faserverbundwerkstoff, Keramik, Glas, Stein oder Holz zum Einsatz kommen und eignet sich besonders für optisch anspruchsvolle Verbindungen. Für die Verarbeitung der Easy-Mix Produkte im 50 ml Gebinde wird die Dosierpistole Easy-Mix D 50 benötigt.
Keyfacts:
fast farblos/glasklar | flüssig | selbstnivellierend | kurze Topfzeit
Konsistenz:
flüssig
Lagerung:
WEICON Epoxyd-Klebstoffe sind im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20°C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar. Sonnenbestrahlung vermeiden. Bei Nichtbeachten dieser Lagerhinweise verringert sich die Lagerstabilität auf 6 Monate. Grundsätzlich neigen Epoxydharze dazu, bei Temperaturen unter +5°C zu kristallisieren. Dieser Effekt wird verstärkt durch starke Temperaturschwankungen, die z. B. auf dem Transportweg speziell in den Wintermonaten häufiger auftreten können. Dies hat negative Auswirkungen auf Verarbeitung, Aushärtung und technische Daten, kann jedoch durch Erwärmen (bis max. +50°C, keine offene Flamme) rückgängig gemacht werden. Bei den WEICON Epoxyd-Klebstoffen gewährleistet die sorgfältige Auswahl und Kombination der Basis-Harze (Bisphenol A und F) eine Reduzierung der Kristallisation.
Lieferumfang:
Klebstoff | Quadro-Mischdüse
MASTER:
MA10650250
Mechanisch belastbar nach|(50 % der Festigkeit):
3 Std.
Mischungsverhältnis nach Gewicht:
1:1
Oberflächenvorbehandlung:
Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung sind saubere und trockene Klebeflächen (z.B. Reinigen und Entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger).
PVC-hart aufgeraut:
14.0 N/mm²
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Härte (Shore D)|DIN ISO 7619:
65
Spaltüberbrückung bis max.:
2 mm
Stahl 1.0338 sandgestrahlt:
21.0 N/mm²
Temperaturbeständigkeit:
-50 °C bis +100 °C
Temperaturleitfähigkeit:
0.121 mm²/s
Tg nach Aushärtung bei RT|(DSC):
52,4 °C
Tg nach Tempern (bei 120 °C)|(DSC):
54,2 °C
Topfzeit|bei 20 °C, 10 ml Ansatz:
20 Min.
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
WEICON Easy-Mix Produkte können mit Hilfe des mitgelieferten statischen Mischers direkt aus Doppelkartuschen verarbeitet werden. Die ersten 5 cm der dosierten Raupe verwerfen. Der Klebstoffauftrag erfolgt einseitig. Die angegebene Topfzeit bezieht sich auf einen Materialansatz von 10 ml bei Raumtemperatur. Bei größeren Ansatzmengen erfolgt eine schnellere Aushärtung. Höhere Temperaturen verkürzen ebenfalls die Topf- und Aushärtezeit. (Faustregel: je +10°C Erhöhung über Raumtemperatur - führt zu einer Verkürzung der Topf- und Aushärtezeit um die Hälfte). Temperaturen unter +16°C verlängern Topf- und Aushärtezeit erheblich. Ab ca. +5°C erfolgt keine Reaktion mehr.
Verarbeitungstemperatur:
+10 °C bis +35 °C °C
Verkaufsgebinde:
Kartusche
Viskosität der Mischung|bei +20 °C:
5.000 mPa·s
Wärmekapazität|DIN EN ISO 22007-4:
1.531 J/(g·K)
Wärmeleitfähigkeit|DIN EN ISO 22007-4:
0.14 W/m·K
Zubehör:
2620736,78606234,78607021,2946536
Zugfestigkeit|DIN EN ISO 527-2:
40.0 MPa

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, komponentenkleber weicon, komponentenkleber, flüssig, kleber, epoxidharz, basis, starke, klebekraft, schnellhärtend, Metall, Kunststoff, Faserverbundwerkstoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,2148* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.