Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fast-Metal Minutenkleber | Flüssigmetall Epoxidharzklebstoff | 24 ml | grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-10551024
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10551024
EAN/GTIN:
     4024596001445
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
WEICON Fast-Metal Minutenkleber ist ideal für Reparaturen und Verklebungen, bei denen größere Toleranzen überbrückt werden müssen. Durch sein Spaltfüllvermögen eignet er sich für raue und schlecht passende Oberflächen und füllt Risse, Lunkerstellen sowie Unebenheiten aus. WEICON Fast-Metal Minutenkleber kann an zahlreichen Werkstoffen, wie Metall, Kunststoff, Faserverbundwerkstoff, Keramik, Glas, Stein oder Holz zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Aluminium sandgestrahlt:
19 N/mm²
Aushärtungstemperatur:
+6 °C - +40 °C
Basis:
Epoxidharz, hochgefüllt
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Biegefestigkeit|DIN EN ISO 178:
58.0 MPa
Dichte der Mischung:
1,8 g/cm³
Druckfestigkeit|DIN EN ISO 604:
10.0 MPa
Durchgangswiderstand|DIN EN 62631-3-1:
4,57·10¹² Ω·m
Durchschlagsfestigkeit|DIN EN 60243-1 (20°C):
17 kV/mm
E-Modul (Zug)|DIN EN ISO 527-2:
4.000 - 4.500 MPa
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
24 Std.
Farbe:
grau
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung Harz H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Härter Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
Grundpreis:
24.0 ml
Handfestigkeit|(35 % der Festigkeit):
40 Min.
IMPA-Code:
812981
ISSA-Code:
75.629.51
Katalogtext:
WEICON Fast-Metal Minutenkleber ist ideal für Reparaturen und Verklebungen, bei denen größere Toleranzen überbrückt werden müssen. Durch sein Spaltfüllvermögen eignet er sich für raue und schlecht passende Oberflächen und füllt Risse, Lunkerstellen sowie Unebenheiten aus. WEICON Fast-Metal Minutenkleber kann an zahlreichen Werkstoffen, wie Metall, Kunststoff, Faserverbundwerkstoff, Keramik, Glas, Stein oder Holz zum Einsatz kommen.
Keyfacts:
hochgefüllt | pastös | sehr kurze Topfzeit | schnellhärtend | spaltfüllend
Konsistenz:
pastös, spaltfüllend
Lagerung:
WEICON Epoxyd-Klebstoffe sind im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20°C und trockener Lagerung mindestens 12 Monate haltbar. Sonnenbestrahlung vermeiden. Bei Nichtbeachten dieser Lagerhinweise verringert sich die Lagerstabilität auf 6 Monate. Grundsätzlich neigen Epoxydharze dazu, bei Temperaturen unter +5°C zu kristallisieren. Dieser Effekt wird verstärkt durch starke Temperaturschwankungen, die z. B. auf dem Transportweg speziell in den Wintermonaten häufiger auftreten können. Dies hat negative Auswirkungen auf Verarbeitung, Aushärtung und technische Daten, kann jedoch durch Erwärmen (bis max. +50°C, keine offene Flamme) rückgängig gemacht werden. Bei den WEICON Epoxyd-Klebstoffen gewährleistet die sorgfältige Auswahl und Kombination der Basis-Harze (Bisphenol A und F) eine Reduzierung der Kristallisation.
Lieferumfang:
Klebstoff
MASTER:
MA10551024
Mechanisch belastbar nach|(50 % der Festigkeit):
2 Std.
Mischungsverhältnis nach Gewicht:
1:1
Oberflächenvorbehandlung:
Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung sind saubere und trockene Klebeflächen (z.B. Reinigen und Entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger).
PVC-hart aufgeraut:
11.0 N/mm²
Schrumpf:
0,3 %
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Härte (Shore D)|DIN ISO 7619:
70
Sicherheit und Gesundheit:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Spaltüberbrückung bis max.:
4 mm
Stahl 1.0338 sandgestrahlt:
20.0 N/mm²
Temperaturbeständigkeit:
-50 °C bis +145 °C
Temperaturleitfähigkeit:
0.286 mm²/s
Topfzeit|bei 20 °C, 10 ml Ansatz:
3-4 Min.
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Der Klebstoffauftrag erfolgt einseitig. Die angegebene Topfzeit bezieht sich auf einen Materialansatz von 10 ml bei Raumtemperatur. Bei größeren Ansatzmengen erfolgt eine schnellere Aushärtung. Höhere Temperaturen verkürzen ebenfalls die Topf- und Aushärtezeit. (Faustregel: je +10°C Erhöhung über Raumtemperatur - führt zu einer Verkürzung der Topf- und Aushärtezeit um die Hälfte). Temperaturen unter +16°C verlängern Topf- und Aushärtezeit erheblich. Ab ca. +5°C erfolgt keine Reaktion mehr.
Verarbeitungstemperatur:
+10 °C bis +30 °C °C
Verkaufsgebinde:
Kartusche
Wärmekapazität|DIN EN ISO 22007-4:
0.904 J/(g·K)
Wärmeleitfähigkeit|DIN EN ISO 22007-4:
0.51 W/m·K
Zubehör:
2620736
Zugfestigkeit|DIN EN ISO 527-2:
24.0 MPa

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Flüssigmetall, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, komponentenkleber weicon, komponentenkleber, flüssigmetall 24ml, epox, id, yd, y, 5, 30, min, uten, sekunden, universal, kleb, er, stoff, harz, e, flüssig, metall, glas, klar, grau, schwarz, 2, k, zwei, komponeten, schnell, trocknend, industrie, modell, bau, für, auto, kfz, holz, kunststoff, keramik, faser, stein, gfk, aussen, kaufen, hitzebeständig, minutenkleber, epoxy, reparaturen, metall kleber, zweikomponentig, spalt füllen, epoxidharz kleber, risse, Epoxidharzkleber, lunkerstellen, Epoxidharzklebstoff, schnellhärtend, pastös, risse auffüllen, löcher auffüllen, spaltfüllend, schlagfest, schälfest, geruchsarm, reparatur, Reparatur Metallteile, Verkleben von Metallteilen, 2 komponenten epoxidharzkleber, 2 komponenten kleber, 2k epoxidharzkleber, 2k kleber, 2k metallkleber, epoxi, epoxy kleber, epoxykleber, flüssigmetall, geruchsarmer Klebstoff, industriekleber, kleber, kleber metall, klebstoff, löcher füllen, metall reparieren, metallkleber, metallkleber extra stark, Reparaturkleber, zwei komponenten klebstoff, zweikomponentenkleber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 24 Milliliter (ab € 0,31459* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.