Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoxyd-Minutenkleber | universeller Epoxidharzklebstoff | 24 ml | transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minutenkleber
Minutenkleber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-10550024
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10550024
EAN/GTIN:
     4024596001056
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
WEICON Epoxyd-Minutenkleber kann an zahlreichen Werkstoffen, wie Metall, Kunststoff, Faserverbundwerkstoff, Keramik, Glas, Stein oder Holz zum Einsatz kommen. Der Klebstoff eignet sich für Arbeiten in der Konstruktion und der Montage und immer dann, wenn der Einsatz des WEICON Easy-Mix Systems nicht rationell ist.
Weitere Informationen:
Aluminium sandgestrahlt:
19 N/mm²
Basis:
Epoxidharz, ungefüllt
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Biegefestigkeit|DIN EN ISO 178:
58.0 MPa
Dichte der Mischung:
1,15 g/cm³
Druckfestigkeit|DIN EN ISO 604:
9.0 MPa
Durchschlagsfestigkeit|DIN EN 60243-1 (20°C):
20 kV/mm
E-Modul (Zug)|DIN EN ISO 527-2:
2.000 - 2.500 MPa
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
24 Std.
Farbe:
transparent
Füllstoff:
ungefüllt
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung Harz H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Härter H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
24.0 ml
Handfestigkeit|(35 % der Festigkeit):
30 Min.
IMPA-Code:
812980
ISSA-Code:
75.629.50
Katalogtext:
WEICON Epoxyd-Minutenkleber kann an zahlreichen Werkstoffen, wie Metall, Kunststoff, Faserverbundwerkstoff, Keramik, Glas, Stein oder Holz zum Einsatz kommen. Der Klebstoff eignet sich für Arbeiten in der Konstruktion und der Montage und immer dann, wenn der Einsatz des WEICON Easy-Mix Systems nicht rationell ist.
Keyfacts:
zähflüssig | selbstnivellierend | sehr kurze Topfzeit | schnellhärtend | transparent
Konsistenz:
zähflüssig
Lagerung:
WEICON Epoxyd-Klebstoffe sind im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20°C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar. Sonnenbestrahlung vermeiden. Bei Nichtbeachten dieser Lagerhinweise verringert sich die Lagerstabilität auf 6 Monate. Grundsätzlich neigen Epoxydharze dazu, bei Temperaturen unter +5°C zu kristallisieren. Dieser Effekt wird verstärkt durch starke Temperaturschwankungen, die z. B. auf dem Transportweg speziell in den Wintermonaten häufiger auftreten können. Dies hat negative Auswirkungen auf Verarbeitung, Aushärtung und technische Daten, kann jedoch durch Erwärmen (bis max. +50°C, keine offene Flamme) rückgängig gemacht werden. Bei den WEICON Epoxyd-Klebstoffen gewährleistet die sorgfältige Auswahl und Kombination der Basis-Harze (Bisphenol A und F) eine Reduzierung der Kristallisation.
Lieferumfang:
Klebstoff | Quadro-Mischdüse | Helix-Mischdüse
MASTER:
MA10550024
Mechanisch belastbar nach|(50 % der Festigkeit):
1 Std.
Mischungsverhältnis nach Gewicht:
1:1
Oberflächenvorbehandlung:
Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung sind saubere und trockene Klebeflächen (z.B. Reinigen und Entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger).
PVC-hart aufgeraut:
13.0 N/mm²
Schrumpf:
2,0 %
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Härte (Shore D)|DIN ISO 7619:
65
Sicherheit und Gesundheit:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Spaltüberbrückung bis max.:
2 mm
Stahl 1.0338 sandgestrahlt:
20.0 N/mm²
Temperaturbeständigkeit:
-50 °C bis +80 °C
Topfzeit|bei 20 °C, 10 ml Ansatz:
3-4 Min.
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
WEICON Easy-Mix Produkte können mit Hilfe des mitgelieferten statischen Mischers direkt aus Doppelkartuschen verarbeitet werden. Die ersten 5 cm der dosierten Raupe verwerfen. Der Klebstoffauftrag erfolgt einseitig. Die angegebene Topfzeit bezieht sich auf einen Materialansatz von 10 ml bei Raumtemperatur. Bei größeren Ansatzmengen erfolgt eine schnellere Aushärtung. Höhere Temperaturen verkürzen ebenfalls die Topf- und Aushärtezeit. (Faustregel: je +10°C Erhöhung über Raumtemperatur - führt zu einer Verkürzung der Topf- und Aushärtezeit um die Hälfte). Temperaturen unter +16°C verlängern Topf- und Aushärtezeit erheblich. Ab ca. +5°C erfolgt keine Reaktion mehr.
Verarbeitungstemperatur:
+10 °C bis +30 °C °C
Verkaufsgebinde:
Kartusche
Viskosität der Mischung|bei +20 °C:
8.500 mPa·s
Zubehör:
78606234,78607021
Zugfestigkeit|DIN EN ISO 527-2:
40.0 MPa

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, komponentenkleber weicon, komponentenkleber, sekundenkleber spritze, Spritze, kraft, mix, gießharz, mischerdüse, sekundenkleber, alleskleber, keaftkleber, kontaktkleber, zweikomponentenkleber, epoxydkleber, versiegelung, boden, extremkleber, doppelkartusche, belastbarkeit, Kunststoffklebe, Baukleber, Plastikkleber, Metallkleber, 2 komponenten epoxidharzkleber, 2 komponenten kleber, 2 komponenten kleber glas, 2 komponenten kleber glas metall, 2 komponenten kleber holz, 2 komponenten kleber metall holz, 2 komponenten kleber transparent, 2k epoxidharzkleber, 2k kleber, 2k metallkleber, epoxi, epoxi kleber, epoxidharz 2k, epoxidharz kleber, Epoxidharzkleber, Epoxidharzklebstoff, epoxidkleber, epoxidkleber 2k, epoxy, epoxy kleber, epoxyd minutenkleber, epoxykleber, holz kleben, industriekleber, kleber, kleber metall, klebstoff, löcher füllen, metallkleber, metallkleber aluminium, möbelreparatur, schnellkleber, zwei komponenten klebstoff, 5 Minuten Epoxy
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 24 Milliliter (ab € 0,24625* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.