Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic Monitor VP2468 - 24-Zoll FHD SuperClear® IPS Monitor - Kalibrierbarer Business-Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ViewSonic Bild 1
ViewSonic Bild 1
ViewSonic Bild 2
ViewSonic Bild 3
ViewSonic Bild 4
ViewSonic Bild 5
ViewSonic Bild 6
ViewSonic - Logo
Readers Choice Award
Lite-Magazin
Les Numeriques
First Look
IT-World
Artikel-Nr.:
     C5907-VP2468
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VP2468
EAN/GTIN:
     5057103159581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore

ViewSonic Monitor VP2468 - 24-Zoll FHD SuperClear® IPS Monitor - Kalibrierbarer Business-Profi

Der ViewSonic® VP2468 ist ein Full-HD-IPS-Monitor mit 24-Zoll (23,8 Zoll sichtbar) Bildschirmdiagonale für den professionellen Bereich. Er erzielt eine sRGB-Farbabdeckung von 100%* sowie eine Delta E≦2 Farbgenauigkeit und bietet so eine präzise Farbleistung für farbkritische Anwendungen wie Grafikdesign, Fotografie und Videobearbeitung. Der mit dem X-rite Kolorimeter entwickelte VP2468 ist kompatibel mit dem X-rite CS-XRi1, dem I1 Display Pro, dem I1 Pro2 Sensor und den Hardware-Kalibrierungsfunktionen, die eine langfristige, präzise Farbleistung gewährleisten. Des Weiteren bietet der ViewSonic® VP2468 mehrere professionelle Farbeinstellungen, einschließlich voreingestellter Farbmodi mit EBU und REC709, vorkalibrierter Gleichmäßigkeitskorrektur, einem 14-bit und 3D LUT, einer 5-Gamma-Einstellung und 6-Achsen-Farbeinstellung, mit der Benutzer eine präzise Farbwiedergabe und individuell anpassbare Einstellungen erzielen können. Mit der SuperClear® IPS-Panel-Technologie, einem fast unsichtbaren Rahmen, voll ergonomisch schwenk- und neigbarem Standfuß, einer stufenlosen Höhenverstellung und Auto-Drehfunktion bietet er das beste Seherlebnis für jedes Szenario und jeden Blickwinkel und erhöht so die Produktivität und die Lesbarkeit für den Anwender. HDMI-, DisplayPort- mit Unterstützung von DaisyChain, Mini-DisplayPort- und USB-Eingänge bieten flexible Anschlussoptionen für jedes Bild bei Anwendungen und Präsentationen. Außerdem minimiert die Flicker-Free-Technologie für flimmerfreie Bilder zusammen mit dem Blaulichtfilter die Ermüdung der Augen auch bei längerer Betrachtung des Bildschirms.

Kalibrierungsfunktion

In Zusammenarbeit mit X-Rite, den Experten für Farbmanagement entwickelt, bietet die Software Colorbration des ViewSonic VP2468 eine Funktionalität für die Hardwarekalibrierung, mit der Sie die Grafikkarte und den Monitor ausrichten können, um eine langfristige Konstanz und Genauigkeit Ihrer Farbausgabe zu gewährleisten.

Hervorragende Farbreproduktion

Die Delta E<2 Farbgenauigkeit reproduziert erstaunliche Farben, die vom wirklichen Leben fast nicht unterschieden werden können. So erhalten Sie eine stets gleichbleibende Qualität und brillante Bilder.

Fortschrittliche Farb-Engine-Verarbeitung

Unsere unerreichte Farb-Engine bietet Farbpaletten mit bis zu 4,3 Billionen Farben und eine unglaublich genaue Bildreproduktion für die Anzeige Ihrer wertvollen Bilder.

Eine Farbskala, die Branchenstandards erfüllt

Mit der Fähigkeit, 100%* des sRGB-Feldes abzudecken, reproduziert der VP2468 kräftigere und lebhaftere Farben und stellt so sicher, dass Bilder vorhandene Branchenstandards erfüllen oder übererfüllen.

Gleichförmigkeit für ein harmonisches Betrachtungserlebnis

Die Gleichförmigkeitskorrekturfunktion des VP2468 setzt die Helligkeitsleistung präzise ins Gleichgewicht und verbessert so die Delta-Helligkeitsvarianz auf weniger als 5% Gleichförmigkeit für ein harmonisches Betrachtungserlebnis.

5 optimierte Gammakorrekturen

Fünf Gammaeinstellungen — von Gamma 1,8 bis Gamma 2,6 — optimieren die Farbleistung des Monitors und das Kontrastverhältnis für eine Vielzahl von Aufgaben, einschließlich Grafikdesign, Videobearbeitung, Fotoproduktion und vieles mehr.

Ergonomisches Design mit Auto-Drehfunktion

Der VP2468 verfügt über eine große Bandbreite an Einstellungen für erhöhte Produktivität und Komfort über zahlreiche Einstellungen für das Schwenken, Drehen, Neigen und die Höhenverstellung. Mit dem eingebauten G-Sensor kann die Bildschirmanzeige bei vertikaler Positionierung automatisch gedreht werden. Die Client-Mount-Funktion am Monitorständer ermöglicht eine einfache Montage von Thin Clients und bietet eine aufgeräumte Desktop-Umgebung.

Grenzenloses Sehen

Der VP2468 ermöglicht auch im Mutli-Monitor-Setup ein verzerrungsfreies und reines visuelles Seherlebnis mit scharfen Kanten. Bildbearbeiter können so die visuelle Bearbeitung erweiterter Inhalte mit mehr Fokus und weniger Verzerrungen genießen.

SuperClear® IPS-Panel-Technologie

Genießen Sie genaue und lebhafte Farben mit gleichbleibenden Helligkeitsstufen von jedem Betrachtungspunkt aus. Die SuperClear® IPS-Panel-Technologie bietet die beste Bildqualität seiner Klasse. Egal, ob Sie den Bildschirm von oben, von unten, von vorne oder von der Seite betrachten.

Unabhängige 6-Achsen-Farbeinstellung

Benutzer können den Farbton und die Sättigung für jede Farbachse (Rot, Grün, Blau, Zyan, Magenta und Gelb) individuell einstellen, ohne den anderen Farbausgang zu beeinträchtigen.

Voreingestellter Farbmodus für adaptive Farbeinstellungen

Profitieren Sie von der visuellen Präzision des Branchenstandards für sRGB, EBU, SMPTE-C und REC709 für ein gleichbleibendes Anzeigeerlebnis mit einer breiten Palette an Bildschirmanwendungen.

Flexible Anschlussmöglichkeiten mit DaisyChain-Unterstützung

Eingänge für HDMI, USB 3.0, DisplayPort und Mini DisplayPort bieten flexiblere Anschlussmöglichkeiten für MacBooks, Ultrabooks und andere Geräte. Über die DaisyChain-Anschlüsse wird ein besseres Kabelmanagement ermöglicht, Benutzer können so ihren Arbeitsplatz leichter aufgeräumt halten.

Individueller Farbkalibrierungsbericht

Jeder VP2468 wir im Werk kalibriert und mit einem Kalibrierungsbericht ausgeliefert. Diesen Berichten können Benutzer folgendes entnehmen; sRGB-Modus, REC709, EBU, SMPTE-C und einen Gleichmäßigkeitsbericht mit 10 zusätzlichen Einträgen über die typischen Farbberichte hinaus. Außerdem wird für die Feineinstellung des VP2468 vier Mal mehr Zeit verwendet im Vergleich mit anderen Anbietern. So erhalten unsere Benutzer die höchstmögliche Qualität im Bereich der Farbkalibrierung.
Weitere Informationen:
Type:
24 Zoll W (23,8 Zoll sichtbar) SuperClear® IPS
Anzeigefläche:
527 mm (H) x 296mm (V)
Auflösung:
Full-HD mit 1920 x 1080 Pixeln
Helligkeit:
250 cd/m2 (typisch)
Kontrastverhältnis:
1000:1 (typisch)
Dynamisches Kontrastverhältnis:
DKV 20.000.000:1
Betrachtungswinkel:
178 °/178 °
Reaktionszeit:
5 ms (GtG)
Farben:
16,7 Millionen Farben
Farbgamut:
NTSC:72,57 % Abdeckung/75,9 % Größe, sRGB:100 %* Abdeckung/107,1 % Größe, REC709:100 % Abdeckung/107,1 % Größe SMPTE-C:100 % Abdeckung/115,6 % Größe, EBU:98,28 % Abdeckung/105,8 % Größe
PC:
PC-kompatibel (1920x1080 HDMI/DP)
Mac®:
Power Mac (1920x1080 HDMI/DP )
Video:
DisplayPort in, DisplayPort out, Mini-DisplayPort, 2 HDMI
Audio:
1 x Audioausgang
Lautsprecher:
k. A.
USB:
USB3.0 Upstream x 1, USB 3.0 Downstream x 4
Stromversorgung:
Internes Netzteil, 3-Pin-Stecker (CEE22) x 1
Spannung:
Wechselspannung 100–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:
22W
Optimieren:
19W
Sparen:
17W
Neigungswinkel:
-5 Grad ~ 21 Grad
Schwenken:
60 ° (rechts)/60 ° (links) Höhenverstellung: 0~130 mm
Drehen:
0 ~ 90 ° (Im und gegen den Uhrzeigersinn)
Spezial Feature:
Hardwarekalibrierung, Auto-Drehfunktion, Eye Care
VESA®:
100 mm x 100 mm
Luftfeuchtigkeit:
0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F ), 20% to 90% (no condensation)
Gerät mit Fuß (mm):
539 mm x 519 mm x 215 mm (B x H x T)
Gerät ohne Fuß (mm):
539 mm x 311 mm x 48 mm (B x H x T)
Verpackung (mm):
650 mm x 412 mm x 270 mm (B x H x T)
Nettogewicht Mit Fuß (kg):
5,65 kg
Nettogewicht ohne Fuß (kg):
3,19 kg
Brutto (kg):
7,75 kg
Normen:
CB ,CE, WEEE, RoHS, ErP, REACH, UL,FCC-B, EPEAT GOLD, Energy Star, CCC,CEL, CU
Lieferumfang:
LCD-Display, Netzkabel, DisplayPort-Kabel (mini DP auf DP), USB 3.0 UP Stream-Kabel (Type B auf A), Kurzanleitung CD-ROM mit ViewSonic-Installationsassistent
Weitere Suchbegriffe: Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Viewsonic Monitore, bildschirm 24 zoll 16:9, viewsonic monitore, bildschirm 24 zoll, Display, Viewsonic, 32", IPS, 32 Zoll, LED, Gaming, Home, Office, Gamingmonitor, Officemonitor, Homemonitor, 144 Hz, 4k, 4k-Monitor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,12*
€ 336,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,53*
€ 331,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,18*
€ 325,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,10*
€ 320,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,51*
€ 290,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 54,03*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D700DD
ab € 141,59*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,22*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 90,79*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,33*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W830BLACK
ab € 27,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.