Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm stapelbarer Stecker grün/gelb XZGL-425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm stapelbarer Stecker grün/gelb XZGL-425
4 mm stapelbarer Stecker grün/gelb XZGL-425
4 mm stapelbarer Stecker grün/gelb XZGL-425
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9328-20
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9328-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
4 mm stapelbarer Stecker grün/gelb
Weitere Informationen:
Typ:
XZGL-425
Farbe:
grün/gelb
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Anschluss Schirm:
MAH 558
Wellenwiderstand:
3,9 mm
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
66.9328-23
ab € 2,7551*
Ähnlich
Stäubli
66.9328-27
ab € 2,91*
Ähnlich
Stäubli
66.9328-24
ab € 2,6364*
Ähnlich
Stäubli
66.9328-28
ab € 2,92*
Ähnlich
Stäubli
66.9328-25
ab € 2,6364*
Ähnlich
Stäubli
66.9328-22
ab € 2,6364*
Ähnlich
Stäubli
66.9328-21
ab € 2,6364*
Ähnlich
Stäubli
66.9328-26
ab € 2,6364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.