Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Verbindungsleitung 7,5 cm rot LK205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Verbindungsleitung 7,5 cm rot LK205
2 mm Verbindungsleitung 7,5 cm rot LK205
2 mm Verbindungsleitung 7,5 cm rot LK205
Artikel-Nr.:
     C5787-28.0039-00722
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     28.0039-00722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messkabel banane 0,5 m rot
2 mm Verbindungsleitung 7,5 cm rot
Weitere Informationen:
Typ:
LK205
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
2 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
7,5 cm
Leitungsisolation:
7,5 cm; 15 cm; 30 cm; 45 cm; 60 cm
Nennqürschnitt:
PVC
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, Verbindungsleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
28.0033-03023
ab € 3,42*
Ähnlich
Stäubli
28.0033-03022
ab € 2,96*
Ähnlich
Stäubli
28.0033-03021
ab € 3,37*
Ähnlich
Stäubli
28.0033-06023
ab € 3,58*
Ähnlich
Stäubli
28.0033-06022
ab € 3,58*
Ähnlich
Stäubli
28.0033-06021
ab € 2,82*
Ähnlich
Stäubli
28.0039-00723
ab € 2,80*
Ähnlich
Stäubli
28.0039-00724
ab € 2,81*
Ähnlich
Stäubli
28.0039-00721
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.