Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Laborkabel
>
Messkabel
>
Artikel
2 mm Verbindungsleitung 30 cm rot LK2-F
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C5787-28.0033-03022
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
28.0033-03022
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel
2 mm Verbindungsleitung 30 cm rot
Weitere Informationen:
Typ:
LK2-F
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
2 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
30 cm
Leitungsisolation:
7,5 cm; 15 cm; 30 cm; 45 cm; 60 cm
Nennqürschnitt:
PVC
Oberfläche Kontaktteil:
Au
... >
Stäubli
>
Leitungen
>
Verbindungsleitung
Weitere Suchbegriffe:
Verbindungsleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2 mm Verbindungsleitung 30 cm blau LK2-F
Stäubli
28.0033-03023
€ 5,86*
Ähnlich
2 mm Verbindungsleitung 30 cm schwarz LK2-F
Stäubli
28.0033-03021
€ 4,72*
Ähnlich
2 mm Verbindungsleitung 60 cm blau LK2-F
Stäubli
28.0033-06023
€ 6,15*
Ähnlich
2 mm Verbindungsleitung 60 cm rot LK2-F
Stäubli
28.0033-06022
€ 5,42*
Ähnlich
2 mm Verbindungsleitung 60 cm schwarz LK2-F
Stäubli
28.0033-06021
€ 4,29*
Ähnlich
2 mm Verbindungsleitung 7,5 cm blau LK205
Stäubli
28.0039-00723
€ 3,31*
Ähnlich
2 mm Verbindungsleitung 7,5 cm gelb LK205
Stäubli
28.0039-00724
€ 4,95*
Ähnlich
2 mm Verbindungsleitung 7,5 cm rot LK205
Stäubli
28.0039-00722
€ 3,30*
Ähnlich
2 mm Verbindungsleitung 7,5 cm schwarz LK205
Stäubli
28.0039-00721
€ 3,29*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.