Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Verbindungsleitung 7,5 cm schwarz LK205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Verbindungsleitung 7,5 cm schwarz LK205
2 mm Verbindungsleitung 7,5 cm schwarz LK205
2 mm Verbindungsleitung 7,5 cm schwarz LK205
Artikel-Nr.:
     C5787-28.0039-00721
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     28.0039-00721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
laborkabel bananenstecker
2 mm Verbindungsleitung 7,5 cm schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
LK205
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
2 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
7,5 cm
Leitungsisolation:
7,5 cm; 15 cm; 30 cm; 45 cm; 60 cm
Nennqürschnitt:
PVC
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
Weitere Suchbegriffe: laborkabel, Verbindungsleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
28.0033-03023
€ 5,84*
Ähnlich
Stäubli
28.0033-03022
€ 3,71*
Ähnlich
Stäubli
28.0033-03021
€ 4,75*
Ähnlich
Stäubli
28.0033-06023
€ 6,12*
Ähnlich
Stäubli
28.0033-06022
€ 5,44*
Ähnlich
Stäubli
28.0033-06021
€ 4,30*
Ähnlich
Stäubli
28.0039-00723
€ 3,27*
Ähnlich
Stäubli
28.0039-00724
€ 5,00*
Ähnlich
Stäubli
28.0039-00722
€ 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.