Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsabgreifer gelb SKPS-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Sicherheitsabgreifer gelb SKPS-4
4 mm Sicherheitsabgreifer gelb SKPS-4
Artikel-Nr.:
     C5787-24.0224-24
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     24.0224-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Laborsteckverbinder
klemmprüfspitze gelb
4 mm Sicherheitsabgreifer gelb
Weitere Informationen:
Typ:
SKPS-4
Farbe:
gelb
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Grundmaterial Kontaktteil:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitze, multi contact laborsteckverbinder, Abgreifer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,787*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,677*
€ 9,13563
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,287*
€ 8,67153
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,787*
€ 6,88653
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
24.0224-23
ab € 5,13*
Ähnlich
Stäubli
24.0224-25
ab € 7,57*
Ähnlich
Stäubli
24.0224-22
ab € 4,9177*
Ähnlich
Stäubli
24.0224-21
ab € 4,991*
Ähnlich
Stäubli
24.0231-21
ab € 2,78*
Ähnlich
Stäubli
24.0235-21
ab € 2,311*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.