Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUE 2xCEE7/3 0,2m GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-929.010
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     929.010
EAN/GTIN:
     4057298016417
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DUE Steckdosenleisten 2xSchutzkontaktsteckdosen Zuleitung 0,2m H05VV-F3G1,5mm² GST18 schwarz verpackt im Karton. Hinweis: Nur Gehäuse, Deckel extra bestellen
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
0.2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
90°
NEMA-Code:
ohne
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
929.100
ab € 7,70*
Zubehör
Bachmann
929.101
ab € 6,28*
Zubehör
Bachmann
929.102
ab € 6,27*
Zubehör
Bachmann
918.900
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.