Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2xDUE Deckel Edelstahl-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 929.100 Stromverlängerungszubehör
Bachmann 929.100 Stromverlängerungszubehör
Artikel-Nr.:
     C5765-929.100
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     929.100
EAN/GTIN:
     4057298009754
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen edelstahl
2xDUE Deckel zur Abdeckung der Steckdoseneinheit DUE Kunststoffdeckel in Edelstahl-Optik, nur paarweise erhältlich, verpackt im Polybeutel.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0 mm
Länge:
72 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
5 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
klicken
Ausführung:
Montagedeckel
Farbe:
sonstige
Mit Anschlussleitung:
false
Anzahl der Steckdosen:
0
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Schutzart (IP):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, Steckdosenabdeckung, Deckel, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
929.010
€ 53,91*
Sonstiges
Bachmann
929.000
€ 53,24*
Sonstiges
Bachmann
929.004
€ 54,94*
Sonstiges
Bachmann
929.012
€ 54,86*
Sonstiges
Bachmann
929.002
€ 54,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.