Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalrohrschelle FRS-L 67-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3145-104464167
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539453
EAN/GTIN:
     4048962269659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS-L Universal ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10 und einem Schallschutznachweis. Der Schnellverschluss garantiert eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 119 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
120 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,8 mm
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
100 mm | 57 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,69 kN
Spannbereich:
67 - 75 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1258.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
61
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,377*
€ 3,187*
3 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 12,63*
€ 17,51*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,153*
€ 20,031*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,77*
€ 20,59*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,77*
€ 22,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,187*
€ 3,79253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,087*
€ 3,67353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,937*
€ 3,49503
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,377*
€ 2,82863
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.