Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalrohrschelle FRS Spann-B. 67-75m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universalrohrschelle FRS Spann-B. 67-75m
Universalrohrschelle FRS Spann-B. 67-75m
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1597721
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539453
EAN/GTIN:
     4048962269659
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS-L Universal ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10 und einem Schallschutznachweis. Der Schnellverschluss garantiert eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 119 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussgewinde: M8 / M10· Breite x Stärke Schellenband: 40 x 6mm· Dämmeinlage: Schallschutz· Gewindereduzierung: M8 / M10· Höhe H: 100mm· Höhe Z: 57mm· Inhalt: 10· Lastniveau: leicht· Marketingclaim: Die leichte zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussmutter· Profi / DIY: Profi· Spannbereich: 67 - 75mm· Top Features: Profiliertes Schellenband für herausragende Steifigkeit und Stabilität, Optimierter Halt zwischen Schalldämmeinlage und Schellenband, Kombigewinde M8/M10 für flexible Anschlussmöglichkeit, Verlustgesicherte Schrauben, Brandschutzprüfung R120, Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie Prüfung MLAR R30· VDS-Zulassung: Ja· Verschlussschraube: M6· Vorteile: Der Brand-Prüfbericht und der Schallschutz-Prüfbericht garantieren eine objektiv geprüfte Funktionssicherheit. Der einzigartige Schnellverschluss mit umlaufendem Rand ermöglicht eine sichere und zeitsparende Montage. Das Schellenband mit ausgeprägten Sicken am Rand gibt der Schalldämmeinlage einen festen Sitz und verhindert das Herausfallen bei der Rohrjustage. Die zweischraube Ausführung der FRS-L Universal ermöglicht die optimale Anpassung an jeden Rohraußendurchmesser. Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 ermöglicht eine optimierte Lagerhaltung. Die Verlustsicherung der Schraube gewährt eine problemlose Montage.· Max. empf. statische Last (zentr. Zug): 1,30kN
Weitere Informationen:
Stärke:
6 mm
Breite:
120 mm
Marke:
FISCHER
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
100 / 57 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,377*
€ 3,177*
3 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 12,55*
€ 17,30*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,133*
€ 19,941*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,69*
€ 20,51*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,79*
€ 22,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,941*
€ 23,72979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,543*
€ 23,25617
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,602*
€ 20,94638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,594*
€ 19,74686
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,343*
€ 18,25817
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,583*
€ 17,35377
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 13,133*
€ 15,62827
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,3133* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.