Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1065331 Herst.-Nr.: 539453 EAN/GTIN: 4048962269659 |
| | |
|
| | |
| Die Fischer Rohrschelle FRS-L Universal ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10 und einem Schallschutznachweis. Der Schnellverschluss gewährleistet eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 119 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lüftungsschelle, Massivrohrschelle, Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, Stockschraube, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, bügelschellen spannbereich bis 75 mm, Fischer, Universalrohrschelle, FRS-L, 67-75 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,377* | € 3,177* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 12,55* | € 17,30* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 13,133* | € 19,941* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 13,69* | € 20,51* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 16,79* | € 22,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,369* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|