Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6206296000121 Herst.-Nr.: 537258 EAN/GTIN: 4048962254075 |
| |
|
| | |
| Der Nylon-Kippdübel fischer DuoTec für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel. Weitere Informationen: | | Bohrernenndurchmesser: | 10 mm | Dübellänge: | 50 mm | Ausführung: | Ohne Schraube | Baustoff: | Plattenbaustoff | Vollbaustoff | Dübelmaterial: | Kunststoff | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Max. Dicke Anbauteil: | ls - 55 mm | Max. Dicke des Anbauteils: | 55 mm | Max. Plattendicke: | 55 mm | Min. Hohlraumtiefe: | 40 mm | Min. Plattendicke: | 9,5 mm | Min. Schraubenlänge: | tfix + 55 mm | Schraubendurchmesser: | 4,5 - 5,0 mm | Profi / DIY: | Profi | Schraubenlänge: | ≥ dp + tfix +20 mm | Produktlinie: | DuoTec | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 50 C62 | net_weight: | 275.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,5273* | € 0,6673* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,535* | € 0,6784* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,5466* | € 0,6966* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,56* | € 0,70* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,5732* | € 0,7032* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,365* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|